| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3300802321 Herst.-Nr.: MAX232DWR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER
- Details: High Performance RS-232 Line Diver/Recevier
- Anzahl Treiber/Empfänger: 2/2
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Eingangsspannung High level: 2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,8 V
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOP16_BREIT | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, MAX232DW, MAX232CWE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,50* | € 1,21* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,50* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|