Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M93C66WMN6P SOP8 SMT EEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M93C66WMN6P SOP8 SMT EEPROM
M93C66WMN6P SOP8 SMT EEPROM
Artikel-Nr.:
     8802-3087593661
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C66WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
  • Technologie: EEPROM
  • Programmspeicher: 4 KB 512 x 8 or 256 x 16
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,5 V - 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
EEPROM
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos, AT93C66A-10SU-2.7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3800
25
€ 7,00*
ab € 0,0733*
€ 0,2324*
1 Tag
4220
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,328*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
50
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
25
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,15*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.