Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOIC, 200ns SMD 256 x 16 Bit, 512 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394324
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M93C66-WMN6P
EAN/GTIN:
     5059042967838
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
Latch
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 16 Bit, 512 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt = 40Jahr

EEPROM mit seriellem Zugriff, Microwire, STMicroelectronics. MICROWIRE™-Bus gemäß Industriestandard
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 16 Bit, 512 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Datenerhalt:
40Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 4000 cmos, 394324, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M93C66WMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3800
25
€ 7,00*
ab € 0,0732*
€ 0,2317*
1 Tag
4220
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,327*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
50
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,59*
25
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,82*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.