Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA1087 SOT-103 THT 2X TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDA1087 SOT-103 THT 2X TRANSISTOR NPN
TDA1087 SOT-103 THT 2X TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-3011307
Hersteller:
     TEMIC - TELEFUNKEN
Herst.-Nr.:
     TDA1087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: 2X TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Sperrspannung: 20 V
  • Emitter-Basis-Sperrspannung: 4 / 5 V
  • Kollektorstrom: 50 mA
  • Basisstrom: 5 mA
  • Gesamtverlustleistung tamb
  • Lagerungstemperatur: -25 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT-103
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
2X TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 272 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.