Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3003702 Herst.-Nr.: LM2902N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
- Versorgungsspannung: +/-13 V Dual or 26 V Single
- Diff. Eingangsspannung: +/- 26 V
- Eingangsspannung: -0,3 - 26 V
- Eingangsoffsetspannung: 7 mV
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | OPERATIONSVERSTÄRKER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,131* | € 0,381* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,20* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,32* | € 0,52* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,21* | € 0,66* | | | | | | 47 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,135* | € 0,777* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|