Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 5 → 24 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 5 → 24 V, biplor typ. ±12 V, ±3 V, ±5 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-6610518
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2902N
EAN/GTIN:
     5059042956191
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Breite = 6.35mm

Universal-Operationsverstärker, Serie LM. Eine Serie von Universal-Operationsverstärkern von Texas Instruments geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Geräte bieten kostengünstige Leistung in nicht-spezialisierten und sind in Einfach-, Doppel- und Quad-Konfigurationen verfügbar. Das Angebot umfasst eine große Vielfalt von durchkontaktierten und SMD-Gehäusen. Viele der Geräte in der LM-Produktreihe von Operationsverstärkern haben eine niedrige Leistungsaufnahme und können mit Einzel-Spannungsversorgungen mit Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich einschließlich Masseanschluss arbeiten.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 24 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 6610518, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LM2902N, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,377*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,51*
1 Tag
650
10
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.