Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM2902N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM2902N
Quad General-Purpose Operational Amplifier, PDIP-14, LM2902N
Artikel-Nr.:
     4502-41S5850
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2902N
EAN/GTIN:
     4099879092236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, LM2902N, TI Der LM2902N besteht aus vier unabhängigen, hochverstärkenden, frequenzkompensierten Operationsverstärkern, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen oder geteilten Stromversorgung über einen weiten Spannungsbereich ausgelegt sind. Features * Niedrige Versorgungsspannung - Stromaufnahme unabhängig von der Versorgungsspannung * Gleichtakt-Eingangsspannung * Differenzielle Eingangsspannung * Differenzielle Spannungsverstärkung in offener Schleife Anwendungen * Blu-ray-Player und Heimkinos * Chemische und Gassensoren * Feldtransmitter: Temperatursensor * Oszilloskops
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Vierfach-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,381*
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
2 Tage
650
10
€ 7,00*
ab € 0,21*
€ 0,66*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.