|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3002394 Herst.-Nr.: LM385Z-1.2/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: REFERENZDIODE
- Durchbruchspannung: 1,2 V
- Mittelwert (gleichgerichteter) Durchlassstrom: 10 mA
- Sperrstrom: 30 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | REFERENZDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1800 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LM385, LM385Z-1, 2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,29* | € 0,77* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,45* | € 1,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|