Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 1,235V; ±2%; TO92; unverpackt; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.235V TO-92, Fest, 3-Pin, ±2.0 %, Shunt, 1,235 V, 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LM385Z-1.2/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM385Z-1.2/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Referenzdiode
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±2%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 1,235V
Ausgangsstrom max.: 20mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,00*
ab € 0,29*
€ 0,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,88*
1
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.