Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM335D SOP8 SMT TEMPERATURSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM335D SOP8 SMT TEMPERATURSENSOR
LM335D SOP8 SMT TEMPERATURSENSOR
Artikel-Nr.:
     8802-3002341001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM335D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
  • Technologie: TEMPERATURSENSOR
  • Details: Precision temperature sensors
  • Ausgangsspannung: 2,98 V
  • Sperrstrom: 15 mA
  • Durchlassstrom: 10 mA
  • Temperaturgenauigkeit @ Tcase =25 °C unkalibriert/kalibriert: 4/1 °C
  • Betriebstemperatur: -40 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
TEMPERATURSENSOR
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM335M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.