Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC74N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SN74HC74N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
SN74HC74N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
Artikel-Nr.:
     8802-2000074
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC74N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
  • Technologie: LOGIK IC DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
  • Details: Dual D Flip-Flop with Set and Reset Poisitve-Edge Trigger
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
  • Eingangsspannung: 0 V - Vcc
  • Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
2545
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,67*
3
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,91*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,365*
€ 1,273*
1
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,53*
1 Tag
120
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC74ADG
ab € 0,22*
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HC74E
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.