Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC74N Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74HC74N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74HC74N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26848707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC74N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC74ADG
ab € 0,22*
Ähnlich
Texas Instruments
CD74HC74E
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.