Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IC Flip-Flop, D-Flipflop, 74HC, CMOS, LSTTL, NMOS, TTL, D-Flipflop, Single Ended, Positiv-Flanke, SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844284
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC74ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = D-Flipflop
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, LSTTL, NMOS, TTL
Ausgangssignal-Typ = D-Flipflop
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Set/Reset
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150ns
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Breite = 4mm

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
D-Flipflop
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, LSTTL, NMOS, TTL
Ausgangssignal-Typ:
D-Flipflop
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Set/Reset
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150ns
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, 74hc logic, 1844284, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, onsemi, MC74HC74ADG, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,55*
5
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,71*
1 Tag
10928
1
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 1,061*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.