| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1004933 Herst.-Nr.: 2N4033 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSISTOR PNP
- Kollektor-Emitter-Spannung: -80 V
- Kollektor-Base-Spannung: -80 V
- Emitter-Base-Spannung: -5 V
- maximaler Kollektorstrom: -1 A
- Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W
- Betriebstemperatur: -65 - 200 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO39 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR PNP | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück | Klassifikation: | 100 - 300 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,227* | € 0,725* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|