Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N3442 TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2n3442_inchange.pdf
2n3442_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1004723
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     2N3442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 140 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 160 V
  • Kollektorstrom: 10 A
  • Verlustleistung: 117 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.