Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP145 TO-3PN THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP145 TO-3PN THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
TIP145 TO-3PN THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
Artikel-Nr.:
     8802-1004245
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIP145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -60 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -60 V
  • Kollektorstrom: -10 A
  • Verlustleistung: 125 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3PN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.