Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP132 TO220 THT TRANSISTOR NPN DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP132 TO220 THT TRANSISTOR NPN DARLINGTON
TIP132 TO220 THT TRANSISTOR NPN DARLINGTON
Artikel-Nr.:
     8802-1004232
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIP132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 100 V
  • Kollektorstrom: 8 A
  • Verlustleistung: 70 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.