Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP111 TO220 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP111 TO220 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
TIP111 TO220 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Artikel-Nr.:
     8802-1004211
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIP111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 80 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 80 V
  • Kollektorstrom: 2 A
  • Verlustleistung: 50 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.