Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP31C TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIP31C TO220 THT TRANSISTOR NPN
TIP31C TO220 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1004146803
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIP31C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 100 V
  • Kollektorstrom: 3 A
  • Verlustleistung: 40 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.