Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST13007A TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST13007A TO220 THT TRANSISTOR NPN
ST13007A TO220 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1004037
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST13007A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: High voltage fast-switching NPN power transistor
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Emitter-Base-Spannung: 9 V
  • Kollektorstrom: 8 A
  • max. Kollektorstrom: 16 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 80 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, MJE13007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.