Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST13005A TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST13005A TO220 THT TRANSISTOR NPN
ST13005A TO220 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1004035
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST13005A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: High voltage fast-switching NPN power transistor
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Emitter-Base-Spannung: 9 V
  • Kollektorstrom: 4 A
  • max. Kollektorstrom: 8 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 75 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Klassifikation:
A
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, MJE13005, E13005, ST13005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.