Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST13003-K TO126 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST13003-K TO126 THT TRANSISTOR NPN
ST13003-K TO126 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1004033
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST13003-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Kollektorstrom: 1,5 A
  • max. Kollektorstrom: 3 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 40 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO126
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, MJE13003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.