Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUV42 TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUV42 TO-3 THT TRANSISTOR NPN
BUV42 TO-3 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1003171
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BUV42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 250 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 350 V
  • Kollektorstrom: 12 A
  • Verlustleistung: 120 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.