Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUV28 TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUV28 TO220 THT TRANSISTOR NPN
BUV28 TO220 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1003168
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BUV28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 200 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 400 V
  • Kollektorstrom: 10 A
  • Verlustleistung: 70 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.