| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1003133838 Herst.-Nr.: BUL38D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSISTOR NPN
- Details: High voltage fast-switching NPN power transistor
- Kollektor-Emitter-Spannung: 450 V
- Emitter-Base-Spannung: 9 V
- Kollektorstrom: 5 A
- max. Kollektorstrom: 10 A
- Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 80 W
- Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR NPN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,45* | € 0,65* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,31* | € 0,79* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,64* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|