Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFR38 TO72 THT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bfr38_stm.pdf
bfr38_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1002430
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BFR38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -40 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -35 V
  • Emitter-Base-Spannung: -3 V
  • Kollektorstrom: -20 mA
  • Gesamtverlustleistung: 0,2 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO72
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 181 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 182 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.