Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDX54B TO220 THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bdx53b_c_bdx54b_c_stm.pdf
bdx53b_c_bdx54b_c_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001707
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BDX54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
  • Details: Complementary power Darlington transistors
  • Kollektor-Base-Spannung: -80 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -80 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -8 A
  • max. Kollektorstrom: -12 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 60 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
Technologie:
TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
125 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.