Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDT65C TO220 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bdt65c_inchange.pdf
bdt65c_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001566
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BDT65C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 120 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 120 V
  • Kollektorstrom: 12 A
  • Verlustleistung: 125 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220 RoHS-konfomität
RoHS-konfomität:
Ja Technologie
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5615*
€ 0,66819
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.