Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD650 TO220 THT TRANSISTOR PNP/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bd650_inchange.pdf
bd650_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1001250
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BD650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -100 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -120 V
  • Kollektorstrom: -8 A
  • Verlustleistung: 62,5 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.