Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N914 DO-35_GLASS THT SCHALTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1N914 DO-35_GLASS THT SCHALTDIODE
1N914 DO-35_GLASS THT SCHALTDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0502170
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1N914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: SCHALTDIODE
  • Sperrspannung: 75 V
  • period.Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchlassstrom: 0,075 A
  • period. Durchlass-Spitzenstrom: 0,225 A
  • Stoßstrom: 0,5 A
  • Gesamtverlustleistung: 0,25 W
  • Betriebstemperatur: -65 - 200 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-35_GLASS
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
14383
100
€ 7,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0617*
1
€ 5,90*
ab € 0,0162*
€ 0,1551*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.