Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 75mA; Ammo Pack; Ifsm: 500mA; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 75mA; Ammo Pack; Ifsm: 500mA; DO35
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 75mA; Ammo Pack; Ifsm: 500mA; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-1N914-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     1N914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Fassungsvermögen: 2,5pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 225mA
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 75mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14383
100
€ 7,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0617*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0159*
€ 0,1569*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.