Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAV99,215 SOT23 SMT SCHALTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAV99,215 SOT23 SMT SCHALTDIODE
BAV99,215 SOT23 SMT SCHALTDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0100000153
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAV99,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
  • Technologie: SCHALTDIODE
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 100 V
  • Sperrspannung: 100 V
  • Durchlassstrom: 215 mA
  • periodischer Durchlass-Spitzenstrom: 500 mA
  • Stoßstrom: 0,5 - 4 A
  • Verlustleistung @ Tamb <= 25 °C: 250 mW
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: LBAV99LT1G, BAV99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.