Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC860C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BC860C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
BC860C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
Artikel-Nr.:
     8802-0100000030
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC860C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -50 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -0,1 A
  • maximaler Kollektorstrom: -0,2 A
  • Gesamtverlustleistung: 0,25 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Klassifikation:
420 - 800
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, TBC860C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00987*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04542*
€ 0,05405
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01984*
€ 0,02361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01452*
€ 0,01728
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01316*
€ 0,01566
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01278*
€ 0,01521
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.