Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC858C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BC858C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
BC858C SOT23 SMT TRANSISTOR PNP
Artikel-Nr.:
     8802-0100000024
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC858C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
schalttransistor pnp
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -30 V
  • Kollektor-Base-Spannung: -30 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -0,1 A
  • maximaler Kollektorstrom: -0,2 A
  • Gesamtverlustleistung: 0,25 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Klassifikation:
420 - 800
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, TBC858C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00782*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06054*
€ 0,07204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03027*
€ 0,03602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01402*
€ 0,01668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01196*
€ 0,01423
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.