Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehhilfe Steri schwarz
Stehhilfe Steri schwarz
Artikel-Nr.:
     879-STERI33
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     STERI33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Die Bisley Stehhilfe steri ist rutschfest und höheneinstellbar. Sie ist mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018639 natürliche Eiche/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 151,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 127,96*
€ 158,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 175,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,22*
€ 180,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 180,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.