Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLSTERI33 Herst.-Nr.: STERI33 EAN/GTIN: 0796376511430 |
| |
|
| | |
| - Die Bisley Stehhilfe steri ist rutschfest und höheneinstellbar
- Sie ist mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet.
- Höhe: 540-760mm
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 440 mm | Bruttogewicht: | 6.6000 kg | Farbe: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Fußes: | schwarz | Höhe: | 400 mm | höhenverstellbar: | ja | Importdatum: | 28.09.2022 | Marke: | Bisley | Material der Sitzfläche: | Textil | Material des Fußes: | Kunststoff | Sitzform: | eckig | Sitzhöhe: | 54-76 cm | Tiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Sitzhocker, Stehhocker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,16* | € 151,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 127,96* | € 158,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,46* | € 175,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,22* | € 180,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,39* | € 180,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|