Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz
Bisley Stehhilfe steri, höheneinstellbar, gepolsterter Sitz
Artikel-Nr.:
     C1033-STERI33
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     STERI33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
sitz stehstuhl
Die Bisley Stehhilfe steri ist rutschfest und höheneinstellbar. Sie ist mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet. Die Garantie beträgt 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018639 natürliche Eiche/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.