Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     879-S8A633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S8A633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über ein chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW620 plywood/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 211,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,03*
€ 221,99*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,86*
€ 244,17*
€ 2,95*
ab € 197,34*
€ 249,35*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,39*
€ 253,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.