Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, schwarz, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Ab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/biss8a633_a01.jpg
images/web_details/biss8a633_a01.jpg
images/web_details/biss8a633_a02.jpg
images/web_details/biss8a633_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BISS8A633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S8A633
EAN/GTIN:
     796376511898
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Eco, DIN A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 590 x 281 x 411 mm
Ausführung:
8 Schubladen
Anreißer (Online):
Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, schwarz, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Abschließbar
Aufzählung (Online):
Bruttogewicht in Kg: 16,03 Farbe: 633 schwarz Abschließbar: ja TÜV/GS: nein Maße Höhe in mm: 590 Maße Breite in mm: 281,5 Maße Tiefe in mm: 411,5 Garantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, schwarz, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Abschließbar
Langbeschreibung (Online):
Schubladenschrank Eco, DIN A4.
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank schwarz, schubfach schrank, schubkastenschrank bisley, Schubladenschränke, Auszugschrank, Auszugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 212,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,52*
€ 224,30*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,20*
€ 246,32*
Lager 273
Frei Haus
ab € 196,10*
€ 251,59*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 255,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.