Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL750605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018601 natürliche Eiche/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,029*
€ 216,054*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 249,19*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 258,22*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 259,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 290,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,054*
€ 257,104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,874*
€ 250,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,292*
€ 176,467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,332*
€ 169,375
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,989*
€ 143,977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,539*
€ 138,681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,029*
€ 126,175
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.