Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL750605
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018601 natürliche Eiche/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,569*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,874*
€ 256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,344*
€ 250,309
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,922*
€ 176,027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,392*
€ 169,446
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,049*
€ 144,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,629*
€ 136,409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,569*
€ 125,627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.