Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-PL3050Q1645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050Q1645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018633 natürliche Eiche/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,91*
€ 524,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 475,87*
€ 552,89*
Frei Haus
ab € 495,10*
€ 596,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,66*
€ 605,15*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 538,44*
€ 624,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,16*
€ 533,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.