Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Primary Lockers, 3 Abteile, je 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-PL3050Q1645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL3050Q1645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
0
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018633 natürliche Eiche/schwarz
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,55*
€ 626,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.