Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BISPL3050Q1645 Herst.-Nr.: PL3050Q1645 EAN/GTIN: 5020073846584 |
| |
|
| | |
| Diese unkomplizierte Serie an Schließfachschränken macht es einfach, Ihre persönlichen Gegenstände, Arbeitskleidung oder Ausrüstung je nach Bedarf zu verstauen. Die Schließfächer in gerader Linienführung sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | (H x B x T) 1800 x 600 x 500 mm | Ausführung: | 2 Abteile mit 2 Fächern | Anreißer (Online): | Primary Garderobenschrank, 4 Abteile, lichtgrau | Aufzählung (Online): | komplett verschweißter Korpus außenstehende Scharniere Belüftungslöcher vorne je mit Hutboden, Kleiderstange und 3 beweglichen Haken Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel 5 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Garderobenschrank Primary, 4 Abteile, je 1 Fach, abschließbar, 1800 x 600 x 500 mm, lichtgrau | Langbeschreibung (Online): | Diese unkomplizierte Serie an Schließfachschränken macht es einfach, Ihre persönlichen Gegenstände, Arbeitskleidung oder Ausrüstung je nach Bedarf zu verstauen. Die Schließfächer in gerader Linienführung sind auf Langlebigkeit ausgelegt. | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Garderoben, Kleiderablage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,83* | € 529,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 474,51* | € 557,79* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 498,43* | € 601,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,41* | € 610,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,72* | € 630,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|