Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-L298S633 Herst.-Nr.: L298S633 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, Sockel, schwarz Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit einer Höhe von 2x25, 3x51 und 3x102 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 670 x B 279 x T 380 mm
- Format DIN A4
- Farbe: schwarz
- schwarzer Sockel
- Schubladenvollauszug
- Kleinteileablage
- Materialablage
- 1 Etikettenhalter je Schublade
Lieferumfang: - 1 MultiDrawer™, 8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm, Sockel, schwarz
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | silber | Gesamthöhe: | 590 mm | Gesamtbreite: | 279 mm | Gesamttiefe: | 380 mm | Schubladen: | 6 Stück | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,29* | € 166,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,01* | € 174,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 141,43* | € 174,74* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,98* | € 197,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,74* | € 198,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|