Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 8 Schubladen, schwarz
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 8 Schubladen, schwarz
Basis Schubladenschrank
Basis Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     1498-11446-L298S633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298S633
EAN/GTIN:
     5020073736908
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie mit Sockel, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
670 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Farbe:
633 schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 164,16*
20 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 164,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 140,84*
€ 172,89*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 196,21*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 197,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.