Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-FT08194B645 Herst.-Nr.: FT08194B645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: 1950 x 800 x 420 mm, Farbe: lichtgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH55 happy | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 490 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,27* | € 358,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 317,50* | € 376,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,60* | € 391,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,07* | € 408,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,77* | € 421,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|