Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-FT08194B645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FT08194B645
EAN/GTIN:
     796376594129
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: 1950 x 800 x 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
TR
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
420 mm
Farbcode:
645 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,06*
€ 356,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 316,07*
€ 375,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 390,46*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,26*
€ 407,11*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 359,75*
€ 420,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,11*
€ 484,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.