Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     879-ET410102SPWW696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410102SPWW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2 1/2 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1030 x B 1000 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH42 hush
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Hängeregistraturschrank, Aktenschrank
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    1
    Frei Haus
    ab € 251,446*
    € 351,938*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 309,42*
    € 367,98*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 342,22*
    € 402,05*
    13 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 351,40*
    € 411,71*
    7 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 352,11*
    € 413,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,938*
    € 418,806
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 339,058*
    € 403,479
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 304,092*
    € 361,869
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 293,282*
    € 349,006
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 281,396*
    € 334,861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,136*
    € 332,172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,446*
    € 299,221
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.