Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Rollladenschrank, Breite 1000 mm, 2 Fachböden, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-490100
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410102SPWW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Euro-Rollladenschrank, Breite 1000 mm, 2 Fachböden, verkehrsweiß.

Komplett mit Stahlfachböden. Abschließbar. Rollladen verschwinden vollständig im Korpus. Griffleiste in Rollladenfarbe.

Korpus aus 0,8 mm starkem Stahlblech, strukturiert pulverbeschichtet, mit höhenverstellbaren Füßen. Abschließbare Horizontal-Rollläden aus Kunststoff. Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, tiefschwarz strukturiert pulverbeschichtet. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2,5 Ordnerhöhen.

Montierte Anlieferung. Weitere Einbauten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
1030 mm
Außentiefe:
430 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
verkehrsweiß
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Ordnerhöhen:
2.5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, BISLEY, 490100 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 250,916*
€ 349,088*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,85*
€ 365,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,45*
€ 399,93*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 352,69*
€ 409,86*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 353,94*
€ 411,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,94*
€ 425,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,43*
€ 403,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.